{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 22 mm | |
Comprimento da chave L | 260 mm | |
altura máxima da boca h1 | 10 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 15 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613700 22 | |
Número do fabricante | 613700 22 |