Bloque de calibre, métrico, Certificado JCSS ISO, Clase 1, Cerámica, 1,49 mm

N.º do artigo: 613609-036
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
Número do artigo 613609-036
EAN/GTIN 4946368322025
Número do fabricante 613609-036

Descrição

Descripción:

Este bloque de calibre de clase 1 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Gracias al material cerámico, estos bloques de calibre son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques de calibre CERA tienen una resistencia a la abrasión diez veces mayor que la del acero y tres veces mayor que la del carburo. El acero y la cerámica tienen coeficientes de dilatación similares, lo que reduce los errores de medición que se producen debido a los cambios de temperatura / li>. No magnético: los polvos (como el grano de hierro) no se adhieren a las superficies. Marca claramente visible: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente libre de cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a los bloques de calibre de acero. Libre de rebabas causadas por arañazos.

Característica:

Descripción: Funciones: ZERO/ABS, ORIGEN, OFFSET, PRESET
Precisión: ±0,04 mm (excluyendo el error de cuantificación)
Entregado: En un maletín, que incluye 1 batería
Masa: 380
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Acolchado de espuma

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta