Descripción:
Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
* fuera de norma
Característica:
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
- Longitud de inserción: 41,5 mm
- Inserto Ø 1: 36,7 mm
- Ø de inserción 2: 30,0 mm
- Profundidad de inserción [mm]: 18,5 mm
- Anchura total [mm]: 37 mm
- Altura total [mm]: 37 mm
- Longitud total [mm]: 41 mm
- Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: esmerilado, cromado
- Anchura de los planos 1 [mm]: 27
- Fusible: Ranura de retención de bola
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no