Jogo de chaves combinadas 12

N.º do artigo: 613510 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves 12
Posição do anel 15 grau
Material Acero Alloy al cromo
Superfície cromado sobre níquel
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613510 12
EAN/GTIN 4018754058280
Número do fabricante 91131349

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Lado do anel com perfil AS-Drive. (tam. 3,2 − 5 com sextavado).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Volumen de suministro:

Cada 1 chave combinada n.º 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Nota:

Vantagem:
  • Os parafusos são presos nos flanges. − Os parafusos são protegidos. − Vida mais longa do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. − Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta