{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 55 mm | |
Norma | DIN 133 | |
Comprimento da chave L | 315 mm | |
Espessura da cabeça hmáx. | 25 mm | |
Posição da boca | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço especial | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613400 55 | |
Número do fabricante | 613400 55 |