FSM-C Sierra de diamante para suelos 900x4,4x25,4 PREMIUM hormigón cura.

N.º do artigo: 613289
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra mecánica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613289
EAN/GTIN 9003176132897
Número do fabricante 613289

Descrição

Característica:

  • Forma: C77W 50088A DIAMANTE VENTA CIRCULAR
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 20 - 4,4 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 900 x 4,4 x 25,4 mm
  • Diámetro: 900 mm
  • Grosor: 4,4 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Sierras de piso

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta