KGS 254 M Set Ingletadora

N.º do artigo: 613254900
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613254900
EAN/GTIN 4061792225923
Número do fabricante 613254900

Descrição

Descripción:

  • Ingletadora compacta de la clase M móvil con función de tracción: ligera, precisa y fácil de usar
  • Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
  • Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas
  • Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
  • Inclinación de la hoja de sierra de -2 a 47°, por consiguiente, adecuada para destalonamientos
  • Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
  • Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
  • Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
  • Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
  • Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
  • Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
  • Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
  • Áreas de empuñadura ergonómicas para para un transporte con una o con ambas manos

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra ″Precision cut wood - classic″ 254x30 D48, segunda hoja de sierra de metal duro, 2 ensanches de mesa integrados, Tope de corte a medida, Pinza para material, Herramienta para cambiar la hoja de sierra, Enrolladora de cable, Saco colector de virutas

Característica:

  • Dimensiones: 726 x 485 x 543 mm
  • Superficie de apoyo: 345 x 760 mm
  • Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 50 / 50 °
  • Revoluciones bajo carga nominal: 3200 /min
  • Peso: 16.1 kg
  • Longitud del cable: 2 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 4500 /min
  • Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Profundidad máx. de corte 90°/45°: 92 / 47 mm
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1450 W
  • Potencia nominal absorbida S1 100%: 1450 W
  • Potencia nominal absorbida S6 20%: 1800 W
  • Hoja de sierra: 254 x 30 mm
  • Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 2 °
  • Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
  • Velocidad de corte: 60 m/s
  • Capacidad de corte 45°/45°: 215 x 47 mm
  • Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 92 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta