Ejecución:
Taladro / atornillador a batería BS 18 L BL metaBOX 145; 18V 2x4Ah LiHD + ASC 55
Descripción:
- Taladro atornillador de 18 voltios más pequeño de Metabo con impresionante potencia Brushless para todas las aplicaciones habituales de perforación y atornillado
- Taladro atornillador ligero y extremadamente corto para un manejo agradable, incluso por encima de la cabeza o en lugares estrechos
- Carcasas del engranaje de larga vida útil y robusta de fundición a presión de aluminio
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145
Característica:
- Incertidumbre de medición K: 5 dB(A)
- Perforación en metal: 2,1 m/s²
- Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
- Tipo de batería: LiHD
- Tensión de la batería: 18 V
- Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
- Par de apriete máximo, suave: 28 Nm
- Par de apriete máximo, duro: 65 Nm
- Par de apriete ajustable: 0,5 - 9 Nm
- Drill-Ø acero: 13 / 1/2 ″
- Drill-Ø madera blanda: 40 / 1 9/16 ″
- Velocidades en vacío: 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
- Capacidad del portabrocas: 1,5 - 13 mm
- Peso sin batería: 0,9 kg
- Peso con paquete de baterías: 1,4 kg
- Peso de rotura: 0,000 kg