BS 18 L BL Set Taladro atornillador de batería

N.º do artigo: 613155710
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613155710
EAN/GTIN 4061792254541
Número do fabricante 613155710

Descrição

Ejecución:

Taladro / Atornillador a batería BS 18 L BL Juego con 74 piezas para taller móvil; Maletín de plástico; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Descripción:

  • Taladro atornillador de 18 voltios más pequeño de Metabo con impresionante potencia Brushless para todas las aplicaciones habituales de perforación y atornillado
  • Taller portátil (74 piezas): 5 brocas para madera inserción hexagonal (4/5/6/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 puntas de atornillar longitud 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 puntas de atornillar longitud 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 puntas de atornillar longitud 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portapuntas (60mm), 8 llaves de vaso (6/7/8/9/10/11/12/13mm), avellanador para madera (12,7mm), espiga de centrar (5x100mm), cuchilla de cortar con 2 cuchillas de repuesto, cinta métrica (3m/10″), lápiz (HB), bloc
  • Taladro atornillador ligero y extremadamente corto para un manejo agradable, incluso por encima de la cabeza o en lugares estrechos
  • Carcasas del engranaje de larga vida útil y robusta de fundición a presión de aluminio
  • Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:
Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, Maletines profesionales, Juego de accesorios

Característica:

  • Incertidumbre de medición K: 5 dB(A)
  • Perforación en metal: 2,1 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Par de apriete máximo, suave: 28 Nm
  • Par de apriete máximo, duro: 65 Nm
  • Par de apriete ajustable: 0,5 - 9 Nm
  • Drill-Ø acero: 13 / 1/2 ″
  • Drill-Ø madera blanda: 40 / 1 9/16 ″
  • Velocidades en vacío: 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
  • Capacidad del portabrocas: 1,5 - 13 mm
  • Peso sin batería: 0,9 kg
  • Peso total: 0,000 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta