Inserto de llave de vaso de 1/2″ hexágono 21 mm

N.º do artigo: 6131500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6131500
EAN/GTIN 4010886613153
Número do fabricante 6131500
Número L L60160 506

Descrição

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Longitud de inserción: 41,5 mm
  • Inserto Ø 1: 29,2 mm
  • Ø de inserción 2: 26,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 18,5 mm
  • Anchura total [mm]: 29 mm
  • Altura total [mm]: 29 mm
  • Longitud total [mm]: 41 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 21
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta