WE 19-125 Q M-Brush Amoladora angular

N.º do artigo: 613105000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613105000
EAN/GTIN 4061792224773
Número do fabricante 613105000
Número L L01750 754

Descrição

Descripción:

  • Equipado para uso industrial con potentes 1.900 vatios y tecnología M-Brush
  • Tecnología M-Brush de Metabo: escobillas de carbón sin servicio con una duración de 3 veces para toda la vida útil de la máquina
  • Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
  • Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
  • Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
  • Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
  • Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección contra puesta en marcha involuntaria
  • La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción M-Quick, Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, Filtro protector contra polvo

Característica:

  • Potencia suministrada: 1220 W
  • Par de giro: 4 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 11000 /min
  • Peso sin cable: 2.5 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 206 mm
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 11000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1900 W
  • Rectificado de superficie: 6 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 3.6 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta