MT 18 LTX BL QSL Multi-herramienta de batería

N.º do artigo: 613088800
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Número de baterias incluídas 2
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613088800
EAN/GTIN 4061792183933
Número do fabricante 613088800
Número L L01750 1423
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
  • Para aplicaciones intensivas en obras interiores con foto 3D precisa StarlockPlus
  • Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
  • Cambio de la herramienta Metabo Quick: rápido y fácil gracias al soporte magnético para fijar previamente la herramienta de inserción
  • Trabajar con precisión y sin polvo gracias al anillo de sujeción con tope de profundidad y conexión de aspiración (accesorio)
  • Único motor Brushless para una máxima eficiencia durante el trabajo, incluso en funcionamiento continuo
  • Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
  • Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
  • Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Hoja para sierra de inmersión 32 mm (madera+metal), Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120, Tope de profundidad, Conexión de aspiración, 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Peso con batería: 1.8 kg
  • Peso sin batería: 1.3 kg
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 3.4 m/s²
  • Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1.6 °
  • Serrar con hoja de sierra segmentada: 5.5 m/s²
  • Serrar con hoja de sierra de inmersión: 19.9 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)
  • Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min
  • Alojamiento de la herramienta: Starlock/ StarlockPlus

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta