WEPF 9-125 Quick Amoladora angular de cabeza plana

N.º do artigo: 613069000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613069000
EAN/GTIN 4007430240743
Número do fabricante 613069000
Número L L01750 576

Descrição

Descripción:

  • Amoladora angular de cabeza plana ¡para trabajar en ángulos agudos de hasta 43°!
  • Especialmente desarrollada para quitar escoria de soldeo, óxido o barniz en construcciones estrechas de marcos y trabajar en posiciones incómodas
  • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
  • Electrónica de onda plena Constamatic (C): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones casi constantes bajo carga
  • Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante
  • Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario
  • Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y protección contra puesta en marcha
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción rápida, Empuñadura adicional, 1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125mm; P60)

Característica:

  • Potencia suministrada: 430 W
  • Par de giro: 2 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 8200 /min
  • Peso sin cable: 2.1 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 10500 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Ángulo de accesibilidad ínfima: 43 °
  • Potencia nominal absorbida: 910 W
  • Rectificado de superficie: 5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta