{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Comprimento da chave L | 200 mm | |
Espessura da cabeça h | 7 mm | |
⌀ do furo | 12,5 mm | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 612800 19 | |
EAN/GTIN | 4024089009910 | |
Número do fabricante | 00380001980 |