Extensión de la protección trasera de aluminio anodizado

N.º do artigo: 61277
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 61277
EAN/GTIN 4031405948587
Número do fabricante 061277

Descrição

Descripción:

  • Conjunto de 1 x lateral de salida de guardia trasera, 2 x protector trasero
  • Incluye kit de montaje
  • Abrazaderas de 3.000 mm de largo
  • Para reducir la distancia entre la barandilla y el protector trasero. Si la distancia horizontal de una escalera con protección posterior a la barandilla es inferior a 1.500 mm, se requieren dispositivos adicionales de protección contra caídas de acuerdo con DIN EN ISO 14122-4 y DIN 18799-3

Característica:

  • Material: Aluminio anodizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta