Riel de salida recto

N.º do artigo: 61243
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 61243
EAN/GTIN 4031405612433
Número do fabricante 061243

Descrição

Descripción:

  • Unilateral
  • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
  • Longitud total: 1.600 mm
  • Longitud útil: 1.200 mm
  • 1 unidad = 1 unidades

Característica:

  • Material: Aluminio anodizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta