Conector de escalera de 200 mm de aluminio fundido

N.º do artigo: 61236
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 61236
EAN/GTIN 4031405612365
Número do fabricante 061236
Número L L90110 211

Descrição

Descripción:

  • Conector de escalera en el interior para conectar las escaleras
  • Pro Punto de conexión Se requieren dos piezas para los conductores

Característica:

  • Longitud: 200 mm
  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Aluminio fundido

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta