{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 11 mm | |
Comprimento da chave L | 134 mm | |
largura máxima da boca b1 | 25,5 mm | |
altura máxima da boca h | 5,8 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 75 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 612205 11 | |
EAN/GTIN | 4062406260620 | |
Número do fabricante | 612205 11 |