Juego de repuestos para emisores de señales ópticas

N.º do artigo: 6122-29
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6122-29
EAN/GTIN 4000896025305
Número do fabricante 6122-29
Número L L60140 761

Descrição

Descripción:

  • Juego de repuestos para emisores de señales ópticas compuesto por:
    botón rojo∙ muelle de compresión ∙ carcasa ∙ negra ∙ pasador ∙ tornillo
    Para las llaves dinamométricas HAZET 6021-1CT ∙ 6022-1CT ∙ 6023-1CT
    6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT
    6114-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6121CT ∙ 6121-1CT ∙ 6122CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123CT ∙ 6123-1CT ∙ 6127-1CT ∙ 6128-1CT ∙ 6291-1CT ∙ 6291-2CT ∙ 6290-1CT ∙ 6291CT ∙ 6292-1CT ∙ 6293-1CT
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.01 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta