Juego de repuestos del bloqueo giratorio

N.º do artigo: 6122-27
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6122-27
EAN/GTIN 4000896025299
Número do fabricante 6122-27
Número L L60140 760

Descrição

Descrição:

  • Juego de repuestos del bloqueo giratorio compuesto por:
    muelle de cerradura ∙ bloqueo giratorio con 2 tornillos prisioneros
    Para las llaves dinamométricas HAZET 5121-2CLT ∙ 5122-2CLT ∙ 5123-2CLT ∙ 5128-2CLT
    6021-1CT ∙ 6022-1CT ∙ 6023-1CT,
    6111-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT ∙ 6127-1CT ∙ 6128-1CT,
    6291-1CT ∙ 6292-1CT ∙ 6293-1CT ∙ 6722TAC ∙ 6291-2CT
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.03 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta