Juego de repuestos de rueda de carraca ∙ completo

N.º do artigo: 6122/9N
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6122/9N
EAN/GTIN 4000896025343
Número do fabricante 6122/9N
Número L L60140 4119

Descrição

Descripción:

  • Juego de repuestos de rueda de carraca ∙ completo 12,5 = 12″ cuadrado exterior compuesto por:
    rueda de carraca∙ trinquete ∙ palanca de inversión ∙ tornillos ∙ bola ∙ muelle de compresión ∙ arandela elástica ∙ anillo de seguridad
    Para las llaves dinamométricas HAZET 5121-2CT ∙ 5122-2CT ∙ 5123-2CT
    5121-3CT ∙ 5122-3CT ∙ 5123-3CT
    5121-2CLT ∙ 5122-2CLT ∙ 5123-2CLT ∙ 5128-2CLT
    5122ST-1
    6121CT ∙ 6122CT ∙ 6123CT
    6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT ∙ 6127-1CT ∙ 6128-1CT
    6722TAC
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.14 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta