Juego de repuestos de la palanca de inversión

N.º do artigo: 6122/7
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6122/7
EAN/GTIN 4000896025329
Número do fabricante 6122/7
Número L L60140 1797

Descrição

Descripción:

  • Juego de repuestos de rueda de carraca compuesto por:
    palanca de inversión ∙ tornillos ∙ bola ∙ muelle de compresión ∙ arandela elástica ∙ anillo de seguridad
    Para las llaves dinamométricas HAZET 5121-2CLT ∙ 5121-2CT ∙ 5121-3CT
    5122-2CLT ∙ 5122-2CT ∙ 5122-3CT ∙ 5122ST-1
    5123-2CLT ∙ 5123-2CT ∙ 5123-3CT ∙ 5128-2CLT
    6121-1CT ∙ 6121CT ∙ 6122-1CT ∙ 6122CT ∙ 6123-1CT ∙ 6123CT ∙ 6127-1CT ∙ 6128-1CT ∙ 6722TAC
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.01 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta