Descripción:
Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bolas
Accionamiento manual, moleteado para facilitar el agarre
Cromado
Perno prensado, fosfatado
Ángulo total de giro aprox. 15-20°
Acero al cromo vanadio
Transmisión óptima de la fuerza incluso en lugares de difícil acceso.
Característica:
- Tamaño de salida TX (interior): T10
- Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 2,74 mm
- Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
- Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4 pulg
- Longitud de inserción: 30,5 mm
- Inserte Ø Unidad: 12 mm
- Longitud total [mm]: 37 mm
- Ángulo de giro total: 15 - 20°