Total Industria Alimentaria Corn Blue C58

N.º do artigo: 612018008500C58
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor kornblau
Tamanho de confeção PT 58
Tipo de produto Mono

Números de identificação e classificações

Número do artigo 612018008500C58
EAN/GTIN 7330509801802
Número do fabricante 612018008500C58

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g/m²

Cierre frontal
Cremallera metálica bidireccional oculta

Acabado
Puñequera elástica
Estático en bajo de pantalón

Detalles
Elástico ajustable en cintura

Bolsillos
Bolsillos interiores en pecho, uno de ellos con cremallera en plástico.

Lavado
Lavado industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • Mono especialmente adaptado para la industria alimentaria que cumple con todos los altos estándares de higiene clínica
  • La prenda de trabajo no tiene bolsillos exteriores, pero en su lugar, hay dos bolsillos interiores en el pecho, uno de ellos con cremallera de plástico
  • El mono tiene una cremallera bidireccional oculta de plástico, y para mayor comodidad, hay una cintura elástica ajustable y elástico tanto en las mangas como al final de las piernas
  • Se puede lavar industrialmente según la norma EN ISO 15797

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta