Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 19 x 22 ∙ 222 mm

N.º do artigo: 612-19X22
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 612-19X22
EAN/GTIN 4000896025169
Número do fabricante 612-19X22
Número L L60140 3197

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Sonda lambda (Ancho de llave 22 mm)
  • Para uniones de tubos por racor, tuercas y tornillos de racor
  • Cabezales en ángulo de 15°
  • Apertura de boca 15º, ranurada
  • Vástago con perfil en T doble HAZET muy estable
Nota: para los trabajos en tuberías de freno, véase HAZET 612N
  • Superficie: cromada
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 19 x 22 mm
  • Dimensiones / longitud: 222 mm
  • Peso neto (kg): 0.27 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta