Taco de medición, métrico, certificado JCSS ISO, clase 1, acero, 0,29 mm

N.º do artigo: 611875-036
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
Número do artigo 611875-036
EAN/GTIN 4946368630427
Número do fabricante 611875-036

Descrição

Descripción:

Este bloque de calibre clase 1 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques de calibre de acero Mitutoyo se fabrican exclusivamente con material envejecido artificialmente. Alta fiabilidad: los bloques de calibre pueden utilizarse durante mucho tiempo gracias a su gran estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques de calibre a lo largo de un año están definidos en la norma DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin problemas. Estos bloques de acero ofrecen una superficie de alta calidad y tienen una gran fuerza de cierre.

Característica:

Entregado: Incluye adaptador de CA, paquete de baterías, bloque de ajuste, sonda excéntrica, cubierta de polvo
Masa: 24,0
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta