Peldaños de parapeto de aluminio anodizado, longitud especial

N.º do artigo: 61185
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Puente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 61185
EAN/GTIN 4031405611856
Número do fabricante 061185
Número L L90110 756

Descrição

Descripción:

  • Con la red
  • Ancho de paso 536 mm, anchos especiales bajo petición
  • Recomendación para completar el descenso: Soportes de pared ajustables o placas de pie
  • Escalera de descenso: Longitud 1.220 mm, corte a la longitud en el sitio
  • Tiempos de entrega más largos debido a la producción relacionada con la orden

Característica:

  • Ancho de paso: 536 mm
  • Entrada/salida: Cubierta de ático
  • Longitud: 1600 mm
  • Longitud del conductor: 1220 mm
  • Longitud del cable incl. Salida SPAR: 2213 mm
  • Longitud clara: 1480 mm
  • Material: Aluminio anodizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta