Peldaño Attica Aluminio anodizado Longitud especial

N.º do artigo: 61182
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Puente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 61182
EAN/GTIN 4031405611825
Número do fabricante 061182

Descrição

Descripción:

  • Escalera de descenso: Longitud 1.960 mm
  • Corte a la longitud en el sitio

Característica:

  • Longitud: 1000 mm
  • Ancho de paso: 536 mm
  • Longitud clara: 880 mm
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: Aluminio anodizado
  • Entrada/salida: Cubierta de ático

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta