Escalera Attica, aluminio anodizado

N.º do artigo: 61181
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Puente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 61181
EAN/GTIN 4031405611818
Número do fabricante 061181
Número L L90110 407

Descrição

Descripción:

  • Con la red
  • Ancho de paso 536 mm, anchos especiales bajo petición
  • Recomendación para completar el descenso: Soportes de pared ajustables o placas de pie
  • Escalera de descenso: Longitud 1.220 mm, corte a la longitud en el sitio

Característica:

  • Ancho de paso: 536 mm
  • Entrada/salida: Cubierta de ático
  • Longitud: 1000 mm
  • Longitud clara: 880 mm
  • Material: Aluminio anodizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta