Bloque patrón, métrico, certificado JCSS, ISO, clase K, acero, 2.006 mm

N.º do artigo: 611696-016
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 2,006 mm
Classe de tolerância K
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 611696-016
EAN/GTIN 4946368270968
Número do fabricante 611696-016
Número L L40010 15177

Descrição

Descripción:

Este bloque patrón de clase K con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques patrón de acero Mitutoyo están hechos exclusivamente de material envejecido artificialmente Alta confiabilidad: los bloques patrón se pueden utilizar durante mucho tiempo debido a su alta estabilidad dimensional El máximo Los cambios permitidos en la longitud de los bloques patrón durante un año se definen en DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin ningún problema.

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta