Bloque patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, clase 2, acero, 1 mm

N.º do artigo: 611611-041
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1 mm
Classe de tolerância 2
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 611611-041
EAN/GTIN 4946368255293
Número do fabricante 611611-041
Número L L40010 9982

Descrição

Descripción:

Este bloque patrón de clase 2 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques patrón de acero Mitutoyo están hechos exclusivamente de material envejecido artificialmente Alta confiabilidad: los bloques patrón se pueden usar durante mucho tiempo debido a su alta estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques patrón son más de un año definidos en DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin ningún problema.

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta