Bloque patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, clase 0, acero, 1,19 mm

N.º do artigo: 611579-021
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,19 mm
Classe de tolerância 0
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 611579-021
EAN/GTIN 4946368247465
Número do fabricante 611579-021
Número L L40010 12504

Descrição

Descrição:

Este bloque patrón de clase 0 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques patrón de acero Mitutoyo están hechos exclusivamente de material envejecido artificialmente Alta confiabilidad: los bloques patrón se pueden utilizar durante mucho tiempo debido a su alta estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques patrón son más de un año definidos en DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin ningún problema.

Característica:

Entregado: En un maletín, que incluye 1 batería SR-44
Masa: 345
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta