Bloque patrón, métrico, certificado JCSS, ISO, clase 2, acero, 1.7 mm

N.º do artigo: 611517-046
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,7 mm
Classe de tolerância 2
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 611517-046
EAN/GTIN 4946368238104
Número do fabricante 611517-046
Número L L40010 13395

Descrição

Descrição:

Este bloque patrón de clase 2 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques patrón de acero Mitutoyo están hechos exclusivamente de material envejecido artificialmente Alta confiabilidad: los bloques patrón se pueden usar durante mucho tiempo debido a su alta estabilidad dimensional El máximo Los cambios permitidos en la longitud de los bloques patrón durante un año se definen en DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin ningún problema.

Característica:

Entregado: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave, 1 pila.
Masa: 470
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta