Llaves dinamométricas ∙ NORMA EE.UU. ∙ 3 % ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 390 mm ∙ 27.1 – 135.6 ∙ 20 – 100

N.º do artigo: 6115-1CT
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6115-1CT
EAN/GTIN 4000896025084
Número do fabricante 6115-1CT
Número L L60140 1842

Descrição

Descripción:

  • Según la norma de EE. UU.
  • Graduación en lbf.ft
  • ± 3 % de exactitud del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
    Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
    • Óptico (modelos con señalizador óptico)
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Carraca reversible
  • Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
  • 6127-1CT – 6128-1CT: palanca de inversión con mecanismo de rueda libre que reduce el riesgo de lesiones y los problemas de funcionamiento
  • Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con mirilla
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 390 mm
  • Peso neto (kg): 0.89 kg
  • Nm mín.-máx.: 27.1 – 135.6 Nm
  • lbf mín./máx.: 20 – 100 lbf.ft
  • Tolerancia: 3 %
  • Graduación (lbf.ft): 0.5 lbf.ft
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 302.53 – 286.53 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 9.1 – 48.2 kg
  • Número de dientes: 30 (Ángulo de accionamiento 12°)
  • Grosor de la cabeza a: 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 32 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta