Juego de llaves de estrella de dos bocas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 260 mm x 110 mm x 55 mm

N.º do artigo: 610N/8RS
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 610N/8RS
EAN/GTIN 4000896025008
Número do fabricante 610N/8RS
Número L L60140 635

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para la fijación a la pared
  • Soporte de plástico
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 837 forma B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Dimensiones / longitud: 260 mm x 110 mm x 55 mm
  • Peso neto (kg): 0.68 kg
  • Número de herramientas: 8

Volumen de suministro:

Llave de estrella de dos bocas 610N-6X7 ∙ 610N-8X9 ∙ 610N-10X11 ∙ 610N-12X13 ∙ 610N-14X15 ∙ 610N-16X17 ∙ 610N-18X19 ∙ 610N-21X22

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta