Juego de llaves de estrella de dos bocas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 340 mm x 165 mm x 75 mm

N.º do artigo: 610N/12RS
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 610N/12RS
EAN/GTIN 4000896024988
Número do fabricante 610N/12RS
Número L L60140 636

Descrição

Descripción:

  • Con asa de transporte
  • Adecuado para la fijación a la pared
  • Soporte de plástico
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 837 forma B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Dimensiones / longitud: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Peso neto (kg): 2.01 kg
  • Número de herramientas: 12

Volumen de suministro:

Llave de estrella de dos bocas 610N-6X7 ∙ 610N-8X9 ∙ 610N-10X11 ∙ 610N-12X13 ∙ 610N-14X15 ∙ 610N-16X17 ∙ 610N-18X19 ∙ 610N-20X22 ∙ 610N-21X23 ∙ 610N-24X26 ∙ 610N-25X28 ∙ 610N-27X32

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta