Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 30 x 32 ∙ 324.1 mm

N.º do artigo: 610N-30X32
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 610N-30X32
EAN/GTIN 4000896024919
Número do fabricante 610N-30X32
Número L L60140 2742

Descrição

Descripción:

  • Forma ergonómica, cabezal desplazado
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 837 forma B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 30 x 32 mm
  • Dimensiones / longitud: 324.1 mm
  • Peso neto (kg): 0.41 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta