{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 19 mm | |
Tamanho da chave 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 250 mm | |
largura máxima da boca b1 | 43 mm | |
largura máxima da boca b2 | 53 mm | |
altura máxima da boca h | 8 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610700 19X24 | |
Número do fabricante | 610700 19X24 |