Carro manual exterior

N.º do artigo: 6105L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6105L
EAN/GTIN 4017976061054
Número do fabricante 6105L

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro manual para uso en el exterior. Tubo de acero soldado, galvanizado en caliente. Superficie de carga, de una placa ondulada de aluminio. Barandilla de 180/250 mm de altura con fuerte refuerzo tubular. Barra de tracción atornillada con asa de seguridad y cubierta de agarre suave que no irrita la piel. Grandes ruedas con ilanta de plástico reforzado con fibra de vidrio, con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Montaje de rueda atornillada para facilitar el cambio de rueda.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 1145
Ancho de la superficie útil (mm): 545
Longitud total (mm): 1825
Ancho total (mm): 840
Altura total (mm): 811
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta