Carro manual exterior

N.º do artigo: 6103P
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6103P
EAN/GTIN 4017976561035
Número do fabricante 6103P
Número L L90070 304

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro manual para uso en el exterior. Tubo de acero soldado, galvanizado en caliente. Superficie de carga, de una placa ondulada de aluminio. Barandilla de 180/250 mm de altura con fuerte refuerzo tubular. Barra de tracción atornillada con asa de seguridad y cubierta de agarre suave que no irrita la piel. Grandes ruedas con ilanta de plástico reforzado con fibra de vidrio, con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos, bujes con rodamientos de rodillos. Montaje de rueda atornillada para facilitar el cambio de rueda.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 795
Ancho de la superficie útil (mm): 445
Longitud total (mm): 1475
Ancho total (mm): 682
Altura total (mm): 736
Neumáticos: Material macizo de poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta