Carro de mano galvanizado en caliente

N.º do artigo: 6101V
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6101V
EAN/GTIN 4017976661018
Número do fabricante 6101V
Número L L90070 274

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Una carretilla ligera y muy práctica. Tubo de acero soldado, galvanizado en caliente. Adecuado para su uso en el exterior. La barra de tracción se puede atornillar. Con volquete de plástico desmontable. Volquete de 90 litros de capacidad, L x Anch. x Alt. = 715 x 420 x 320 mm. Ruedas con neumáticos de goma maciza. Bujes con rodamientos de rodillos Entrega desmontada, autoensamblado fácil.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 690
Ancho de la superficie útil (mm): 356
Longitud total (mm): 1401
Ancho total (mm): 581
Altura total (mm): 777
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta