Carro de mano galvanizado en caliente

N.º do artigo: 6101L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 6101L
EAN/GTIN 4017976161013
Número do fabricante 6101L
Número L L90070 434

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Una carretilla ligera y muy práctica. Tubo de acero soldado, galvanizado en caliente. Adecuado para su uso en el exterior. La barra de tracción se puede atornillar. Con volquete de plástico desmontable. Volquete de 90 litros de capacidad, L x Anch. x Alt. = 715 x 420 x 320 mm. Ruedas con neumáticos. Bujes con rodamientos de rodillos Entrega desmontada, autoensamblado fácil.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 632
Ancho de la superficie útil (mm): 332
Longitud total (mm): 1401
Ancho total (mm): 596
Altura total (mm): 777
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta