Descripción:
El láminas cortantes trapezoidales No. 610 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte que se pueden utilizar secuencialmente para un mayor tiempo de implementación. La hoja es de 53 mm de largo, 19 mm de ancho y 0,63 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.
El láminas cortantes trapezoidales No. 610 está disponible bajo el número de pedido 610,70 en el dispensador de cuchillas de 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 500, SECUNORM 300, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
- Facetas de la hoja:
características de la cuchilla 2-fold
:
hoja utilizable de 2 vías
Característica:
- Forma de la hoja láminas cortantes trapezoidales
- Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 5 agujeros
- Material básico: Acero
- Hoja inoxidable: Sí
- Molienda de cuchillas: Molienda estándar
- Facetas de la hoja: doble
- Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
- Número de bordes de corte: 1
- aristas de corte: 2 veces utilizable