GSFN 6C IC928 Plaquitas de Ranurado SELF-GRIP

N.º do artigo: 6099800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6099800
EAN/GTIN 7291075030716
Número do fabricante 6099800
Número L L24110 48

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Ancho de corte (CW) 6.35 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 6.35 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta