PENTA 24N157NF079RS IC908 Plaquitas Pentagonales, para Tronzado y Ranurado de Precisión Cerca de Paredes

N.º do artigo: 6099484
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 6099484
EAN/GTIN 7291075215472
Número do fabricante 6099484
Número L L24080 172

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.79 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 1.57 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas K
  • Radio de punta (RE) 0.79 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.57 mm
  • Ancho funcional (WF) 1.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta