Barandilla de salida lateral de 1500 mm con lastre

N.º do artigo: 60988
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Baranda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 60988
EAN/GTIN 4031405609884
Número do fabricante 060988

Descrição

Descripción:

  • Se requieren dispositivos de protección contra caídas en los puntos de salida de las escaleras, que deben diseñarse como barandillas montadas a ambos lados de la escalera, en la medida de lo posible, ver DIN EN ISO 14122-4 y DIN 18799-3
  • Incluye dos conectores de abrazadera para puntal de salida
  • Fijación por lastre peso 4 x 12,5 kg
  • Dimensiones: Aprox. 1.500 x 1.100 mm
  • Para parapetos ≥ 150 mm, no se requiere zócalo

Característica:

  • Longitud: 1500 mm
  • Tipo de producto: 1500 mm/lastre
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: Aluminio

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta