Kit de montaje del espaciador de extensión

N.º do artigo: 60986
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 60986
EAN/GTIN 4031405609860
Número do fabricante 060986

Descrição

Descripción:

  • El kit de montaje consta de dos perfiles de espátula de 500 mm de largo (dimensiones: 60 x 25 mm), que se puede aserrar según sea necesario y sujetar al carril de salida y a la barandilla de salida con los tornillos suministrados

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta