DGL 1001J-8D IC308 Plaquitas de Doble Cara para Tronzado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas

N.º do artigo: 6096408
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6096408
EAN/GTIN 7291075208061
Número do fabricante 6096408
Número L L23940 1278

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.07 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm, Longitud total (OAL) 21 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.07 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 21 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta