GFN 3US * IC328 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado, para Aleaciones Cr-Ni y Aceros de Bajo Contenido en Carbono con Bajo Avance

N.º do artigo: 6096245
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6096245
EAN/GTIN 7291075210866
Número do fabricante 6096245
Número L L23930 455

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas U
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta