uvex Guantes de protección u-fit strong N Talla M

N.º do artigo: 6096208
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tipo de produto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6096208
EAN/GTIN 4048612050231
Número do fabricante 6096208
Número L L01690 44

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex u-fit strong N2000
  • Tipo de producto: Guantes de protección química
  • búsqueda de color (filtro): Azul
  • Acabado: Con borde enrollado
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Talla: M
  • Reutilización: No reutilizable (NR)
  • Material exterior: Sin forro

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta